Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-4203 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FCS-4203 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-4203 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-4203 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-4203 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-4203 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-4203 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-4203 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-4203
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-4203
EAN/GTIN:
     4015867203415
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die Fixkuppelkamera LevelOne FCS-4203 für den Außenbereich bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Outdoor-IP-Überwachungslösung in einem flachen Kuppelgehäuse, das IP66-bewertet ist und Außenbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält. Die FCS-4203 bietet 2-Megapixel-Auflösung, und mit dem 802.3af-Standard PoE können Sie über ein einziges Cat.5-Kabel Strom und Daten übertragen, was den Einsatz einfach und flexibel gestaltet. Die Kuppelmontage verhindert eine böswillige Manipulation des Geräts. Das Ergebnis ist eine sichere und intelligente Wahl für alle Außenbereiche.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Schrauben enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Audio-System:
2-Wege
Audio input Kanäle:
1 Kanäle
Audio Kanäle:
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate:
G.711, G.726
Sprachcodec:
MP2L2, G.711, G.722.1, G.726
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP (IPv4), UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Zahl der Benutzer:
16 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Passwortschutz:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Anti-Flimmern:
Ja
Herzschlag:
Ja
Spiegel:
Ja
Digitales Wasserzeichen:
Ja
Webbrowser:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Datenübertragungsrate:
16 Mbit/s
Unterstützter Browser:
Internet Explorer 9
Energiequelle:
PoE
Stromverbrauch (max.):
5.5 W
DC-Ausgang Volt:
12
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/3 "
Vollbildverfahren:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Anzahl der Linsen:
1
Optischer Zoom:
4.3 x
Brennweitenbereich:
2.8 - 12 mm
Fokuseinstellung:
1.4
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
LED Typ:
IR
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Breite:
133.1 mm
Tiefe:
153.4 mm
Höhe:
153.4 mm
Gewicht:
1287 g
Verpackungsbreite:
174 mm
Verpackungstiefe:
173 mm
Verpackungshöhe:
244 mm
Paketgewicht:
1819 g
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt:
2 MP
Unterstützte Videoformate:
AVI
Videokompressionsformate:
H.264, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Full-HD:
Ja
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Schnittstelle:
RJ-45
Mindestbeleuchtung:
0.014 Lux
Blickwinkel (FOV):
112 °
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/10000 s
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Dome
LED-Anzeigen:
Leistung
Schutzfunktion:
Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
IK-Kodex:
IK10
Ursprungsland:
China
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Zertifizierung:
CE/FCC
Warentarifnummer (HS):
85258900
Breite des Versandkartons:
365 mm
Höhe des Versandkartons:
504 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.