Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-3306 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2048 x 1536 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FCS-3306 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2048 x 1536 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-3306 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2048 x 1536 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-3306 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2048 x 1536 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-3306 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2048 x 1536 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-3306 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2048 x 1536 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-3306 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2048 x 1536 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-3306 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2048 x 1536 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-3306
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-3306
EAN/GTIN:
     4015867202739
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die Fixkuppelkamera LevelOne FCS-3306 für den Außenbereich bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Outdoor-IP-Überwachungslösung in einem flachen Kuppelgehäuse, das IP68-bewertet ist und Außenbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält. Die FCS-3306 bietet 3-Megapixel-Auflösung, und mit dem 802.3af-Standard PoE können Sie über ein einziges Cat.5-Kabel Strom und Daten übertragen, was den Einsatz einfach und flexibel gestaltet. Die Kuppelmontage verhindert eine böswillige Manipulation des Geräts. Das Ergebnis ist eine sichere und intelligente Wahl für alle Außenbereiche.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Schrauben enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X
Zahl der Benutzer:
16 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Benutzer
IP-Adressen Filter:
Ja
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Warnbenachrichtigungstyp:
E-Mail
Reset-Knopf:
Ja
Energiequelle:
PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
12.95 W
DC-Ausgang Volt:
12
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Größe des Bildsensors:
1/2.8 "
Anzahl der Linsen:
1
Maximale Blendenzahl:
1,8
Feste Brennweite:
2.1 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
LED Typ:
IR
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSDHC, MicroSDXC
Betriebstemperatur:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
115 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
87 mm
Durchmesser:
115 mm
Gewicht:
835 g
Verpackungsbreite:
143 mm
Verpackungstiefe:
132 mm
Verpackungshöhe:
173 mm
Paketgewicht:
835 g
Maximale Auflösung:
2048 x 1536 Pixel
Megapixel insgesamt:
3 MP
Unterstützte Videoformate:
RAW
Videokompressionsformate:
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
320 x 240, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Schnittstelle:
RJ-45
Blickwinkel (FOV):
129 °
Kamera Verschlusszeit:
1 - 100000 s
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Dome
LED-Anzeigen:
Leistung
Schutzfunktion:
Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
IK-Kodex:
IK10
Ursprungsland:
Taiwan
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Zertifizierung:
CF/FCC/UL
Warentarifnummer (HS):
85258900
Breite des Versandkartons:
270 mm
Höhe des Versandkartons:
580 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.