Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Gemini Zoom IP Camera, 8-MP, H.265, 802.3af, Poe, IR LEDs, Indoor/Outdoor, Two-Way Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Gemini Zoom IP Camera, 8-MP, H.265, 802.3af, Poe, IR LEDs, Indoor/Outdoor, Two-Way Audio
LevelOne Gemini Zoom IP Camera, 8-MP, H.265, 802.3af, Poe, IR LEDs, Indoor/Outdoor, Two-Way Audio
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-3098
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-3098
EAN/GTIN:
     4015867228647
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die LevelOne FCS-3098 Fixed Dome Outdoor-Kamera bietet eine äußerst zuverlässige und kosteneffektive Lösung für die IP-Überwachung im Freien in einem flachen, kuppelförmigen Gehäuse, das nach IP67 bewertet ist und den Betrieb bei Außenbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhalten kann. Die FCS-3098 bietet eine Auflösung von 8 Megapixeln und kann dank des 802.3af-Standard PoE mit einem einzigen Cat.5-Kabel sowohl Strom als auch Daten übertragen, was die Bereitstellung einfach und flexibel macht. Durch die Kuppelmontage wird das Kamerasystem vor bösartigen Manipulationen geschützt und ist somit eine sichere und intelligente Wahl für alle Außeninstallationen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Schrauben enthalten:
Ja
Audio-System:
2-Wege
Sprachcodec:
G.711a, G.711u, G.722.1, G.726, MP2L2
Ethernet/LAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Aktiver Fälschungsalarm:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, HTTPS, TLS
Warnbenachrichtigungstyp:
E-Mail, Schnappschussalarmmitteilung, Text Warnmeldung
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften:
Verlassenes Objekt, Kreuzungslinie, Gesichtserkennung, Eindringen, Fehlendes Objekt, Szenenwechsel
Digitales Wasserzeichen:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
11.5 W
Stromverbrauch (max.):
12.9 W
DC-Ausgang Volt:
12
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/2.5 "
Vollbildverfahren:
Ja
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft):
18 Stück(e)
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Optischer Zoom:
4.3 x
Maximale Blendenzahl:
2
Brennweitenbereich:
2.8 - 12 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 95 °C
Breite:
133.1 mm
Tiefe:
153.4 mm
Höhe:
153.4 mm
Gewicht:
1287 g
Verpackungsbreite:
174 mm
Verpackungstiefe:
173 mm
Verpackungshöhe:
244 mm
Paketgewicht:
1420 g
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt:
8 MP
Videokompressionsformate:
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2944 x 1656, 3840 x 2160
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Digital Wide Dynamic Range (DWDR):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Betrachtungswinkel (horizontal):
35 - 115 °
Betrachtungswinkel (vertikal):
19 - 60 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
38.5 - 146 °
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/100000 s
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Kuppel
LED-Anzeigen:
Leistung
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
IK-Kodex:
IK10
Wetterfestigkeit:
Ja
Ursprungsland:
China
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Warentarifnummer (HS):
8525890000
Breite des Versandkartons:
365 mm
Höhe des Versandkartons:
504 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,78*
€ 441,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,37*
€ 438,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,49*
€ 419,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,24*
€ 408,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.