Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-3087 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FCS-3087 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-3087 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-3087 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-3087
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-3087
EAN/GTIN:
     4015867199343
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die Fixkuppelkamera LevelOne FCS-3087 für den Außenbereich bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Outdoor-IP-Überwachungslösung in einem flachen Kuppelgehäuse, das IP66-bewertet ist und Außenbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält. Die FCS-3087 bietet 5-Megapixel-Auflösung, und mit dem 802.3af-Standard PoE können Sie über ein einziges Cat.5-Kabel Strom und Daten übertragen, was den Einsatz einfach und flexibel gestaltet. Die Kuppelmontage verhindert eine böswillige Manipulation des Geräts. Das Ergebnis ist eine sichere und intelligente Wahl für alle Außenbereiche.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Schrauben enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Unterstützte Audioformate:
G.711, G.726
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Zahl der Benutzer:
10 Benutzer
IP-Adressen Filter:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Energiequelle:
PoE
AC Eingangsspannung:
12 V
Stromverbrauch (max.):
5 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/3 "
Vollbildverfahren:
Ja
Audioanschlüsse:
Ja
Abnehmbarer IR-Sperrfilter:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Anzahl der Linsen:
1
Feste Brennweite:
4 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
LED Typ:
IR
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Höhe:
82 mm
Durchmesser:
111 mm
Gewicht:
500 g
Verpackungsbreite:
134 mm
Verpackungstiefe:
134 mm
Verpackungshöhe:
108 mm
Paketgewicht:
530 g
Maximale Auflösung:
2560 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt:
5 MP
Unterstützte Videoformate:
RAW
Videokompressionsformate:
H.264, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1920
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
20 fps
Full-HD:
Ja
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Schnittstelle:
RJ-45
Mindestbeleuchtung:
0.01 Lux
Blickwinkel (FOV):
83 °
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/10000 s
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Kuppel
LED-Anzeigen:
Leistung
Schutzfunktion:
Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
IK-Kodex:
IK10
Ursprungsland:
China
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Breite des Versandkartons:
345 mm
Höhe des Versandkartons:
568 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.