Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Varifokus IP-Netzwerk-Kamera, 5 Megapixel, H.265, 802.3af PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Varifokus IP-Netzwerk-Kamera, 5 Megapixel, H.265, 802.3af PoE
LevelOne Varifokus IP-Netzwerk-Kamera, 5 Megapixel, H.265, 802.3af PoE
LevelOne Varifokus IP-Netzwerk-Kamera, 5 Megapixel, H.265, 802.3af PoE
LevelOne Varifokus IP-Netzwerk-Kamera, 5 Megapixel, H.265, 802.3af PoE
LevelOne Varifokus IP-Netzwerk-Kamera, 5 Megapixel, H.265, 802.3af PoE
LevelOne Varifokus IP-Netzwerk-Kamera, 5 Megapixel, H.265, 802.3af PoE
LevelOne Varifokus IP-Netzwerk-Kamera, 5 Megapixel, H.265, 802.3af PoE
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-1158
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-1158
EAN/GTIN:
     4015867206386
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die LevelOne FCS-1158 ist eine Festpositionskamera, die eine äußerst zuverlässige und kostengünstige Lösung für IP-Überwachungsnetzwerke in Innenräumen bietet. Die LevelOne FCS-1158 bietet klare, scharfe Bilder mit 5-Megapixel-Auflösung und die Vielseitigkeit von 802.3af-Standard-PoE zur Übertragung von Strom und Daten über ein einziges Netzwerk-Kabel. Das wechselbare Objektiv bietet zusätzliche höchste Flexibilität für verschiedenste Anwendungsszenarios. Mit einem optionalen Outdoor-Gehäuse lässt sie sich ebenfalls in Außenbereichen einsetzen. Sie fügt sich somit perfekt in jeder Sicherheitseinrichtung ein, die intelligente und zuverlässige IP-Kameras erfordert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Ressourcen-CD:
Ja
Audio input Kanäle:
1 Kanäle
Audio Kanäle:
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate:
G.711
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,IGMP, 802.1X, IPv6, Bonjour
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Webbrowser:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
7 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
12.95 W
DC-Ausgang Volt:
12
DC Ausgangssstrom:
0.6 A
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/1.8 "
Vollbildverfahren:
Ja
Iris:
Ja
Anzahl der Video-Streams:
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Anzahl der Linsen:
1
Maximale Blendenzahl:
2,8
Minimale Blendenzahl:
1,5
Brennweitenbereich:
3.6 - 10 mm
Nachtsicht:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
64 GB
Betriebstemperatur:
10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Breite:
58 mm
Tiefe:
62 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
360 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
735 g
Maximale Auflösung:
2592 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt:
5 MP
Unterstützte Videoformate:
RAW
Videokompressionsformate:
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
320 x 240, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2592 x 1944
Unterstützte Video-Modi:
240p, 480p, 720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Geräuschunterdrückung:
Ja
3D (Geräuschunterdrückung):
Ja
Verstärkungssteuerungstyp:
Auto
Full-HD:
Ja
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS-422-Anschlüsse:
1
RS-485-Anschlüsse:
1
Composite Video-Ausgang:
1
BNC Ausgänge:
1
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Schnittstelle:
RJ-45
Mindestbeleuchtung:
0.05 Lux
Blickwinkel (FOV):
89.1 °
Weißabgleich:
Auto
Verschlusstyp:
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit:
1/5 ~ 1/16000 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit:
Auto/Manuell
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Formfaktor:
Bullet
LED-Anzeigen:
Leistung
Ursprungsland:
Taiwan
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Zertifizierung:
CF/FCC
Warentarifnummer (HS):
85258900
Breite des Versandkartons:
405 mm
Höhe des Versandkartons:
405 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,00*
€ 534,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,22*
€ 528,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,34*
€ 504,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,69*
€ 479,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,32*
€ 450,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.