Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03711410 KlarSicht 1:100 Konzentrat 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03711410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03711410
EAN/GTIN:
     4064700371149
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Hochkonzentrierter Reinigungszusatz für die Scheibenwaschanlage im Sommerbetrieb. Entfernt Insekten, Öl, Ruß, Silikon und gefährliche Blend- und Schmierfilme. Kunststoffverträglich – verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet. Ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen. Auch auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken getestet. Dank Antikalk-Effekt auch für die Mischung mit hartem Wasser geeignet. Mit frischem Duft.
  • Hochkonzentrierter Reinigungszusatz für die Scheibenwaschanlage: entfernt Insekten, Öl, Silikon und andere gefährliche Blendfilme
  • Kunststoffverträglich – verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben
  • Auch für hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet
  • Fächerdüsentauglich. Dank Antikalk-Effekt mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade
  • Ergibt 25 Liter ScheibenReiniger. Mit frischem Duft
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Dosierflasche
Produkthöhe:
208 mm
Produktdurchmesser:
50 mm
Nettogewicht:
293 g
Zubehör:
Hochkonzentrierter Reinigungszusatz für die Scheibenwaschanlage: entfernt Insekten, Öl, Silikon und andere gefährliche Blendfilme | Kunststoffverträglich – verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben | Auch für hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet | Fächerdüsentauglich. Dank Antikalk-Effekt mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade | Ergibt 25 Liter ScheibenReiniger. Mit frischem Duft
Kassenbon Text:
Klarsicht
H Phrases:
H317
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P Phrases:
P280g | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe tragen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,02188* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
936000
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.