Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkanne 1 L, PP, 2 Skalen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-936000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     936000
EAN/GTIN:
     4007228936001
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)

Messkannen 1 L, 2 Skalen, geschlossener Griff aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polypropylen (PP), transparent

  • mit eingespritzter, transparenter Skalierung und mit zusätzlicher blau geprägter Skalierung
  • mit geschlossenem Griff besonders stabil
  • ergonomischer Griff und Auslaufnase für sicheres Handling
  • bruchsicher und formstabil
  • gute chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +100°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
  • auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • Deckel Art.-Nr. 258000 als separates Zubehör erhältlich schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
  • Durchmesser d=117 mm / Höhe h=165 mm
  • Skalen (kleinste Teilung) : 10 ml
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
117
Breite (mm):
117
Höhe (mm):
165
Volumen in L:
1,00
Weitere Suchbegriffe: Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messkanne pp 1 liter hünersdorff, gastro messbecher, griffinbecher pp, Messzylinder, Messgefäße, Messbehälter, Kunststoffkanne, Abfüllgefäße, Flüssigkeitsmaße, Dosierbehälter, Maßgefäß, Laborbedarf
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
258000
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.