Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1301100060 Herst.-Nr.: 408-9040-2163-0000005000 EAN/GTIN: 4049645234643 |
| | |
|
| | |
| Silikonschlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Schlauchpumpe
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften: - hochflexibel
- überfahrbar + trittfest
- Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | - / 4mm | Marke: | NORFLEX® | Ø-Innen (Zoll): | - Zoll | Temp. max. Celsius: | 180 | Gewicht: | 0,045 kg/m | Ø-Innen: | 4 mm | Temp. min. Celsius: | -60 | Ø-Außen: | 8,0 mm | Wandstärke: | 2,0 mm | Medium: | Feststoffe | Gas | Flüssig | Staub | Länge_m: | 50 m | Wandstärke (in): | 0.08 Inch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 50 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 2,776* | € 3,236* | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 2,903* | € 3,403* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 9,80* | ab € 3,1666* | € 3,6466* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 3,34* | € 3,80* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 3,43* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 2,776* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 161,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|