Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch ID 4mm AD 8,00mm L.50m Wandst.2,00mm NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Silikonschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 4mm; L:50m; NORFLEX® SIL 408
Silikonschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 4mm; L:50m; NORFLEX® SIL 408
Silikonschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 4mm; L:50m; NORFLEX® SIL 408
Artikel-Nr.:
     1498-8000481959
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40890402163-50
EAN/GTIN:
     4049645234643
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien Lebensmittelindustrie · Pharmaindustrie: Lebensmittel · Pharmazeutika Schlauchpumpe Heizschlauch Innenschlauch Lebensmittel Lebensmittelindustrie Pharmazeutika Schlauchpumpen NORFLEX -60°C bis +180°C Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch transparent (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar NORFLEX® Konstruktion Wandung innen und außen glatt Wandung: Silikon 60 ± 5 Shore AWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Fest
Weitere Informationen:
Wandstärke:
2,00 mm
Außen-Ø:
8,00 mm
Gewicht:
0,045 kg/m
Länge:
50 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
180 °C
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
4 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,756*
€ 3,256*
23 Tage
76
50
pro Meter
€ 7,95*
ab € 2,913*
€ 3,413*
2 Tage
200
50
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 3,1866*
€ 3,7166*
5 Tage
200
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 3,89*
Lager 1498
200
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,01*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 3,44* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 200,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.