Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 216A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 216A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 216A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 216A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 216A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 216A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 216A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 216A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 216A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 216A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 216A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-W2412A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2412A
EAN/GTIN:
     193905265275
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal, wenn gestochen scharfer schwarzer Text, professionelle Grafiken und höchste Zuverlässigkeit gefragt sind – von der ersten bis zur letzten Seite.

Drucken Sie alle Ihre Geschäftsdokumente schnell und effizient, um der Leistung Ihres HP Color LaserJet Pro mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence in nichts nachzustehen. Vertrauen Sie auf HP Qualität und Zuverlässigkeit für eindrucksvolle Druckergebnisse.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
193905265275
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 216 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M182, M183
Farbtoner-Seitenleistung:
850 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
111 mm
Paketgewicht:
750 g
Packungsinhalt:
Tonerkartusche; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
530 g
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 986 x 1254 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 155 nw; Color LaserJet Pro M 180 Series; Color LaserJet Pro M 182 n; Color LaserJet Pro M 182 nw; Color LaserJet Pro MFP M 183 fw
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.