Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet 135A Schwarz Original Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet 135A Schwarz Original Tonerkartusche
HP LaserJet 135A Schwarz Original Tonerkartusche
HP LaserJet 135A Schwarz Original Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-W1350A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1350A
EAN/GTIN:
     194850587269
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Entscheiden Sie sich für Original HP LaserJet Tonerkartuschen. Sie wurden speziell für Ihren HP Drucker konzipiert und bieten durch manipulationssichere Chips ein hohes Maß an Sicherheit.[1]

Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence bieten gestochen scharfe Texte und Grafiken in Schwarzweiß sowie Optionen mit hoher Reichweite[2], innovative Technologie zur Betrugserkennung und sichere Kartuschenchips.[3] Verringern Sie mit dem Recycling von Original HP Tonerkartuschen das Abfallaufkommen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1098 x 999 x 1232 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
32 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
194850587269
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 135 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet M209, M234
Schwarztoner Seitenleistung:
1100 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Prozentsatz des recycelten Materials:
19 %
Ursprungsland:
Japan
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
21 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
364 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
136 mm
Gewicht:
480 g
Verpackungsbreite:
364 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
136 mm
Paketgewicht:
740 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet MFP M 230 Series; LaserJet MFP M 232 d; LaserJet MFP M 232 dwc; LaserJet MFP M 232 e; LaserJet MFP M 232 sdw; LaserJet MFP M 233 d; LaserJet MFP M 233 dw; LaserJet MFP M 233 sdw; LaserJet MFP M 234 dw; LaserJet MFP M 234 dwe; LaserJet MFP M 234 sdn; LaserJet MFP M 234 sdne; LaserJet MFP M 234 sdw; LaserJet MFP M 234 sdwe; LaserJet MFP M 235 d; LaserJet MFP M 235 sdne; LaserJet MFP M 235 sdw; LaserJet MFP M 235 sdwe; LaserJet MFP M 236 d; LaserJet MFP M 236 dw; LaserJet MFP M 236 sdw; LaserJet MFP M 237 dw; LaserJet MFP M 237 dwe; LaserJet MFP M 237 e; LaserJet MFP M 237 sdn; LaserJet MFP M 237 sdne; LaserJet MFP M 237 sdw; LaserJet MFP M 237 sdwe; LaserJet M 207 d; LaserJet M 207 dw; LaserJet M 207 Series; LaserJet M 208 d; LaserJet M 208 dw; LaserJet M 208 Series; LaserJet M 209 d; LaserJet M 209 dw; LaserJet M 209 dwe; LaserJet M 209 Series; LaserJet M 210 d; LaserJet M 210 dw; LaserJet M 210 dwe; LaserJet M 210 Series; LaserJet M 211 dw; LaserJet M 212 d; LaserJet M 212 dw; LaserJet M 212 dwe
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.