Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 120A Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 120A Original
HP 120A Original
HP 120A Original
HP 120A Original
HP 120A Original
HP 120A Original
HP 120A Original
HP 120A Original
HP 120A Original
HP 120A Original
Artikel-Nr.:
     C2572-W1120A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1120A
EAN/GTIN:
     193424172665
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 120 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP Laser 150 HP LaserJet 178, 179
Druckleistung:
16000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
OEM-Code:
W1120A
HP-Segment:
Business
Ursprungsland:
China
Packungsinhalt:
Bildtrommel; Recycling-Anleitung
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
14 Stück(e)
Breite:
279 mm
Tiefe:
104 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
850 g
Verpackungsbreite:
358 mm
Verpackungstiefe:
291 mm
Verpackungshöhe:
176 mm
Paketgewicht:
1560 g
Paletten Größe (B x T x H):
1176 x 728 x 2466 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color Laser 150 a; Color Laser 150 nw; Color Laser 150 Series; Color Laser MFP 170 Series; Color Laser MFP 178 nw; Color Laser MFP 178 nwg; Color Laser MFP 179 fng; Color Laser MFP 179 fnw; Color Laser MFP 179 fwg
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.