Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 350 Schwarz/351 Cyan/Magenta/Gelb 2er-Pack Original Druckerpatronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 350 Schwarz/351 Cyan/Magenta/Gelb 2er-Pack Original Druckerpatronen
HP 350 Schwarz/351 Cyan/Magenta/Gelb 2er-Pack Original Druckerpatronen
HP 350 Schwarz/351 Cyan/Magenta/Gelb 2er-Pack Original Druckerpatronen
HP 350 Schwarz/351 Cyan/Magenta/Gelb 2er-Pack Original Druckerpatronen
HP 350 Schwarz/351 Cyan/Magenta/Gelb 2er-Pack Original Druckerpatronen
HP 350 Schwarz/351 Cyan/Magenta/Gelb 2er-Pack Original Druckerpatronen
HP 350 Schwarz/351 Cyan/Magenta/Gelb 2er-Pack Original Druckerpatronen
HP 350 Schwarz/351 Cyan/Magenta/Gelb 2er-Pack Original Druckerpatronen
HP 350 Schwarz/351 Cyan/Magenta/Gelb 2er-Pack Original Druckerpatronen
HP 350 Schwarz/351 Cyan/Magenta/Gelb 2er-Pack Original Druckerpatronen
HP 350 Schwarz/351 Cyan/Magenta/Gelb 2er-Pack Original Druckerpatronen
HP 350 Schwarz/351 Cyan/Magenta/Gelb 2er-Pack Original Druckerpatronen
Artikel-Nr.:
     C2572-SD412EE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SD412EE
EAN/GTIN:
     884420861546
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Familien und private Anwender mit einem hohen Aufkommen an alltäglichen Druckaufträgen. Perfekt für Grußkarten, Briefe, E-Mails, Fotos und Grafiken. Top-Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können. Die Tinte ist mit einer breiten Palette an Normalpapier und Spezialdruckmedien kompatibel.
HP 350/351 Druckpatronen in der Kombipackung senken die Druckkosten und sparen Zeit. Mit diesen schwarzen und farbigen Tinten drucken Sie brillante, langlebige Fotos und Grafiken sowie Dokumente mit professionellem Look und schwarzem Text in Laserqualität.
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1104 mm
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
24 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
3.102 g
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP 350/351 Druckerpatronen funktionieren mit: HP DeskJet D4260, D4360 HP OfficeJet J5730, J5780, J5785, J6424 HP Photosmart C4270, C4280, C4340, C4380, C4424, C4480, C4524, C4580, C5280, D5360
Seitenergebnis schwarze Tinte:
200 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
170 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
117 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
170 mm
Packungsinhalt:
2 Tintenpatronen; 1 Schwarz, 1 Cyan/Magenta/Gelb
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
117 x 38 x 170 mm
Verpackungsbreite:
117 mm
Verpackungstiefe:
38 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
110 g

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet D 4200 Series; DeskJet D 4260; DeskJet D 4300 Series; DeskJet D 4360; DeskJet D 4368; OfficeJet J 5725; OfficeJet J 5730; OfficeJet J 5735; OfficeJet J 5740; OfficeJet J 5742; OfficeJet J 5750; OfficeJet J 5780; OfficeJet J 5783; OfficeJet J 5785; OfficeJet J 6400 Series; OfficeJet J 6405; OfficeJet J 6410; OfficeJet J 6413; OfficeJet J 6415; OfficeJet J 6424; OfficeJet J 6450; OfficeJet J 6480; OfficeJet J 6488; PhotoSmart C 4200 Series; PhotoSmart C 4225; PhotoSmart C 4270; PhotoSmart C 4280; PhotoSmart C 4283; PhotoSmart C 4300 Series; PhotoSmart C 4324; PhotoSmart C 4340; PhotoSmart C 4345; PhotoSmart C 4380; PhotoSmart C 4384; PhotoSmart C 4385; PhotoSmart C 4390; PhotoSmart C 4400 Series; PhotoSmart C 4410; PhotoSmart C 4424; PhotoSmart C 4435; PhotoSmart C 4440; PhotoSmart C 4450; PhotoSmart C 4470; PhotoSmart C 4475; PhotoSmart C 4480; PhotoSmart C 4485; PhotoSmart C 4486; PhotoSmart C 4488; PhotoSmart C 4500 Series; PhotoSmart C 4524; PhotoSmart C 4540; PhotoSmart C 4550; PhotoSmart C 4570; PhotoSmart C 4572; PhotoSmart C 4575; PhotoSmart C 4580; PhotoSmart C 4583; PhotoSmart C 4585; PhotoSmart C 4588; PhotoSmart C 4599; PhotoSmart C 5200 Series; PhotoSmart C 5240; PhotoSmart C 5250; PhotoSmart C 5270; PhotoSmart C 5275; PhotoSmart C 5280; PhotoSmart C 5283; PhotoSmart C 5290; PhotoSmart C 5580; PhotoSmart D 5300 Series; PhotoSmart D 5345; PhotoSmart D 5355; PhotoSmart D 5360; PhotoSmart D 5368
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 91,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.