Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 747 Chromatisches Grün DesignJet Tintenpatrone, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 747 Chromatisches Grün DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 747 Chromatisches Grün DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 747 Chromatisches Grün DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 747 Chromatisches Grün DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 747 Chromatisches Grün DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 747 Chromatisches Grün DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 747 Chromatisches Grün DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 747 Chromatisches Grün DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 747 Chromatisches Grün DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 747 Chromatisches Grün DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 747 Chromatisches Grün DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-P2V84A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P2V84A
EAN/GTIN:
     191628213597
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Druckdienstleister, Hersteller/Benutzer von GIS-Karten und Einzelhändler – zur Ausgabe hochwertiger Technik- und Grafikdrucke, die wasserbeständig sind und nicht verblassen.
HP Vivid Fototinten in chromatischen Farben sorgen gemeinsam mit hochauflösenden HP Druckköpfen für kontrastreiche Ergebnisse.[1] Die wasser- und lichtbeständigen Drucke[2] halten bei Aufbewahrung im Dunkeln länger als 200 Jahre.[3] Mehr Qualität mit weniger Tinten[4] – das senkt Ihre Druckkosten.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 919.48 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
298 mm
Höhe des Versandkartons:
132 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.19 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
191628213597
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 55 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
20 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
8 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Chromatisches Grün
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet Z9
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
300 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
P2V84A
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business
Breite:
283 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
450 g
Verpackungsbreite:
283 mm
Verpackungstiefe:
41 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
510 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 9 + 24 inch; DesignJet Z 9 + 44 inch; DesignJet Z 9 + dr 44 inch; DesignJet Z 9+ Series
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.