Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet 36-Zoll-Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet 36-Zoll-Spindel
HP Designjet 36-Zoll-Spindel
HP Designjet 36-Zoll-Spindel
Artikel-Nr.:
     C2572-L4R66A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L4R66A
EAN/GTIN:
     889296177029
Suchbegriffe:
Papierspindel
Rollenspindel
papierspindel hp
rollenspindel
Dank HP Designjet Spindelzubehör sparen Sie Zeit beim Wechseln von Rollen auf einer einzigen Spindel. Mit der zusätzlichen Spindel ist die nächste Rolle schon bereit zum Laden in den Drucker.

Features

- Diese Spindel ermöglicht Rollendruck über einen längeren Zeitraum, ohne Papier nachlegen zu müssen. Um Druckmedien schnell auszutauschen, laden Sie eine Rolle vorab auf eine separate Spindel.
- Erhöhen Sie die Produktivität, indem Sie Druckrollen immer griffbereit lagern.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
1400 x 300 x 250 mm
Verpackungsbreite:
1400 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
250 mm
Paketgewicht:
4000 g
Kompatibilität:
DesignJet T1530 36-in, DesignJet T2530 36-in MFP, DesignJet T930 36-in
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.