Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 304XL Tri-color Original Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 304XL Tri-color Original Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Cyan, Magenta, Gelb
HP 304XL Tri-color Original Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     C2572-HPN9K07AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPN9K07AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erstellen Sie hochwertige Farbfotos und alltägliche Dokumente mit den kostengünstigen Original HP Tintenpatronen. Diese zuverlässigen Patronen sorgen für konsistente Ergebnisse, damit Sie brillante Farben und gestochen scharfen Text über die gesamte Lebensdauer der Patrone drucken können.

Funktionen
- Drucken Sie Fotos mit brillanten Farben und alltägliche Dokumenten mit den kostengünstigen Original HP Tintenpatronen – so können Sie sicherstellen, dass Ihr HP Drucker konsistente, zuverlässige Ergebnisse liefert.
- Mit Original HP Tintenpatronen erzielen Sie brillante Ergebnisse. Erstellen Sie optimale Ausdrucke für den Privatgebrauch sowie für Schule und Beruf mit Patronen, die für den Gebrauch mit Ihrem HP Drucker entwickelt und getestet wurden, um stets herausragende Druckergebnisse zu liefern.
- Mit HP Original Tintenpatronen sparen Sie Zeit, Geld und Aufwand und erfüllen Ihre persönlichen Anforderungen. Erzielen Sie bei hohem Druckvolumen ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis mit Patronen mit hoher Reichweite. Recyceln Sie aufgebrauchte Patronen kostenlos über HP Planet Partners.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
DeskJet 3720, DeskJet 3730
Seitenergebnis Farbtinte:
300 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
7 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
N9K07AE
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
60 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.