Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 300 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 300 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 300 ml
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-0362
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F9K05A
EAN/GTIN:
     725184104688
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für grafische und technische Einsatzbereiche.
Eindrucksvolle, aussagekräftige Grafiken – HP Tinte in Chromrot ermöglicht auffällige POP-Beschilderungen und -Poster. Mit Tintenpatronen mit 130 ml und kostengünstigen Original HP DesignJet Tintenpatronen mit 300 ml können Sie eine Vielzahl grafischer und technischer Anwendungen ganz einfach erreichen.
Weitere Informationen:
Leergewicht:
103 g
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
298 mm
Höhe des Versandkartons:
132 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 919.48 mm
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.19 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
725184104688
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Mattschwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet Z2600, Z5600 PostScript
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
300 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
F9K05A
Ursprungsland:
Singapur
Breite:
283 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
450 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone
Verpackungsbreite:
283 mm
Verpackungstiefe:
41 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
510 g

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 2600 PS; DesignJet Z 5600 PS
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 147,81*
€ 178,71*
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,16*
€ 180,45*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 150,06*
€ 181,51*
13 Tage
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 150,07*
€ 182,42*
65 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 158,47*
€ 187,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.