Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 772 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 772 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-CN636A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN636A
EAN/GTIN:
     4053162287105
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Druckdienstleister, die kleine Auflagen drucken – z. B. Copyshops und Schnelldruckereien.
HP 772 Cyan DesignJet Tintenpatronen (300 ml) sorgen für fantastische Konsistenz in puncto Farbbrillanz und Profiqualität – egal, wie oft man druckt. Original HP Zubehör wird gemeinsam mit dem Drucker entwickelt, um konsistente Qualität und reibungsloses Drucken sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 920 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
5 Stück(e)
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
884962639061
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet Z5200 Photo
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
300 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
CN636A
Ursprungsland:
Singapur
Breite:
283 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
440 g
Verpackungsbreite:
283 mm
Verpackungstiefe:
41 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
500 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 5200 PS; DesignJet Z 5400 PS ePrinter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.