Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 951 Magenta Original Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 951 Magenta Original Tintenpatrone
HP 951 Magenta Original Tintenpatrone
HP 951 Magenta Original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-CN051AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN051AE
EAN/GTIN:
     888182554166
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine Unternehmen, die kostengünstig professionell aussehenden Text in Farbe und Schwarz drucken wollen, die wischfest und lichtbeständig sind.[1,2]

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
801 x 1200 x 1234 mm
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
50 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
3.06 g
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 888182554166; (999) 888182554173; (BGX) 888182554142; (BGY) 888182554159
HP GTIN (EAN/UPC):
888182554166, 888182554173, 888182554142, 888182554159
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 951 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 8616, 8640
Seitenergebnis Farbtinte:
700 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
8 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
CN051AE
Ursprungsland:
China, Malaysia, Singapur
Breite:
114 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
70 g
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 251 dw; OfficeJet Pro 276 dw; OfficeJet Pro 8100 ePrinter; OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One; OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.