Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 761 Grau DesignJet Druckerpatrone, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 761 Grau DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Grau DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Grau DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Grau DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Grau DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Grau DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Grau DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Grau DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Grau DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Grau DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Grau DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-CM995A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CM995A
EAN/GTIN:
     999992478600
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Konzipiert für Kunden, die Drucke in vielen Anwendungsbereichen herstellen, z. B. kostengünstige CAD-Schwarzweißzeichnungen, GIS-Dokumente sowie qualitativ hochwertige Pläne und Präsentationen.
Mit der HP 761 Grau DesignJet Tintenpatrone (400 ml) können Sie einfach alles drucken – von kostengünstigen, gestochen scharfen, präzisen Zeichnungen bis hin zu hochwertigen Farbpräsentationen. Original HP Zubehör ermöglicht wartungsarmes, hoch produktives Drucken.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1109 mm
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
10 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
6.68 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
14.73 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
885631448298
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 55 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
20 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
8 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Grau
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T7100
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Volumen Farbtinte:
400 ml
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
CM996A
Ursprungsland:
Singapur
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Breite:
174 mm
Tiefe:
114 mm
Höhe:
53 mm
Gewicht:
570 g
Verpackungsbreite:
174 mm
Verpackungstiefe:
114 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
630 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
4 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 7100; DesignJet T 7100 42 inch; DesignJet T 7100 60 inch; DesignJet T 7100 Series; DesignJet T 7200
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.