Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 126A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 126A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 126A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 126A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 126A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 126A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CE313A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE313A
EAN/GTIN:
     884962161159
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für professionelles Drucken im Home-Office oder in kleinen Unternehmen. Diese Druckkassetten liefern exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.

HP 126 LaserJet Zubehör überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck – mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1181 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
884962161159
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 126 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro CP1025
Farbtoner-Seitenleistung:
1000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CE313A
Prozentsatz des recycelten Materials:
14 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
52 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
27 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
83 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
300 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
83 mm
Verpackungshöhe:
86 mm
Paketgewicht:
500 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
12 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
TopShot LaserJet Pro M 270 Series; TopShot LaserJet Pro M 275; TopShot LaserJet Pro M 275 a; TopShot LaserJet Pro M 275 nw; TopShot LaserJet Pro M 275 s; TopShot LaserJet Pro M 275 t; TopShot LaserJet Pro M 275 u; Color LaserJet Pro CP 1000 Series; Color LaserJet Pro CP 1020 Series; Color LaserJet Pro CP 1021; Color LaserJet Pro CP 1022; Color LaserJet Pro CP 1023; Color LaserJet Pro CP 1025; Color LaserJet Pro CP 1025 nw; Color LaserJet Pro CP 1026 nw; Color LaserJet Pro CP 1027 nw; Color LaserJet Pro CP 1028 nw; LaserJet CP 1000 Series; LaserJet CP 1025 Color; LaserJet CP 1025 NW Color; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 a; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 b; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 c; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 e; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 nw; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 p; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 q; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 r; LaserJet Pro 100 Series; LaserJet Pro M 270 Series; LaserJet Pro M 275; LaserJet Pro M 275 a; LaserJet Pro M 275 nw; LaserJet Pro M 275 s; LaserJet Pro M 275 t; LaserJet Pro M 275 u
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.