Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 300 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 300 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 300 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 300 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-CC643EE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC643EE
EAN/GTIN:
     883585763580
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kleine Unternehmen und Kunden im Home-Office in entwickelten und aufkommenden Märkten, die eine kostengünstige, einfache und zuverlässige Drucklösung für hochwertige Ergebnisse suchen.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
116 x 36 x 115 mm
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
4 ml
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1128 mm
Tintentropfen:
1.3 pl, 4.7 pl
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
60 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
3.87 g
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(201) 883585763580; (251) 883585763610; (301) 884962780855; (999) 884962825624; (ABB) 883585763511; (ABD) 883585763528; (ABE) 883585763542; (ABF) 883585763535; (BA3) 883585763559; (UUS) 884962780497
HP GTIN (EAN/UPC):
883585763580, 883585763610, 884962780855, 884962825624, 883585763511, 883585763528, 883585763542, 883585763535, 883585763559, 884962780497
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 300 Druckerpatronen funktionieren mit:
Seitenergebnis Farbtinte:
165 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
BCP-Tintentropfenfarbe:
Dreifarbig
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Farbe:
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials:
50 %
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Druckkopf - Druckpfad:
0.33 "
Breite:
116 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
36 g
Verpackungsbreite:
116 mm
Verpackungstiefe:
36 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
60 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet D 1600 Series; DeskJet D 1658; DeskJet D 1660; DeskJet D 1663; DeskJet D 1668; DeskJet D 2530; DeskJet D 2545; DeskJet D 2560; DeskJet D 2563; DeskJet D 2566; DeskJet D 2600 Series; DeskJet D 2660; DeskJet D 2666; DeskJet D 2668; DeskJet D 2680; DeskJet D 5500 Series; DeskJet D 5560; DeskJet D 5563; DeskJet D 5568; DeskJet D 5600 Series; DeskJet D 5660; DeskJet F 2400 Series; DeskJet F 2410; DeskJet F 2418; DeskJet F 2420; DeskJet F 2423; DeskJet F 2430; DeskJet F 2440; DeskJet F 2476; DeskJet F 2480; DeskJet F 2483; DeskJet F 2488; DeskJet F 2492; DeskJet F 4200 Series; DeskJet F 4210; DeskJet F 4213; DeskJet F 4224; DeskJet F 4230; DeskJet F 4235; DeskJet F 4240; DeskJet F 4250; DeskJet F 4272; DeskJet F 4273; DeskJet F 4275; DeskJet F 4280; DeskJet F 4283; DeskJet F 4288; DeskJet F 4292; DeskJet F 4293; DeskJet F 4400 Series; DeskJet F 4424; DeskJet F 4435; DeskJet F 4440; DeskJet F 4450; DeskJet F 4470; DeskJet F 4472; DeskJet F 4473; DeskJet F 4480; DeskJet F 4483; DeskJet F 4488; DeskJet F 4492; DeskJet F 4500 Series; DeskJet F 4580; DeskJet F 4583; Envy 100 e-All-in-One; Envy 110 e-All-in-One; Envy 110 Series; Envy 111 e-All-in-One; Envy 114 e-All-in-One; Envy 120 e-All-in-One; Envy 120 Series; Envy 121 e-All-in-One; OfficeJet 4500; OfficeJet 4500 - G 510 g; OfficeJet 4500 - G510a; OfficeJet 4500 Series; OfficeJet 4500 Wireless; OfficeJet J 4500 Series; OfficeJet J 4524; OfficeJet J 4535; OfficeJet J 4540; OfficeJet J 4545; OfficeJet J 4550; OfficeJet J 4580; OfficeJet J 4585; OfficeJet J 4600 Series; OfficeJet J 4624; OfficeJet J 4660; OfficeJet J 4680; OfficeJet J 4680 C; PhotoSmart e-All-in-One D 110 a; PhotoSmart e-All-in-One D 110 b; PhotoSmart e-All-in-One D 110 Series; PhotoSmart C 4600 Series; PhotoSmart C 4610; PhotoSmart C 4635; PhotoSmart C 4640; PhotoSmart C 4650; PhotoSmart C 4670; PhotoSmart C 4680; PhotoSmart C 4683; PhotoSmart C 4685; PhotoSmart C 4688; PhotoSmart C 4690; PhotoSmart C 4700 Series; PhotoSmart C 4740; PhotoSmart C 4750; PhotoSmart C 4780; PhotoSmart C 4783; PhotoSmart C 4785; PhotoSmart C 4788; PhotoSmart C 4795; PhotoSmart C 4799
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.