Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 85 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 28 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 85 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 28 ml
HP 85 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 28 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-C9425A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9425A
EAN/GTIN:
     808736670852
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Profis, die vor allem Bilder und Grafiken drucken
Die farbstoffbasierenden Original HP Tinten in den HP 85 Farbtintenpatronen liefern lichtbeständige Fotoqualität (82 Jahre[1]) und konsistente, präzise Farben. So erzielt man einfach, zuverlässig und wirtschaftlich überragende Druckergebnisse.
Weitere Informationen:
Leergewicht:
36 g
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 1930.4 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
560 mm
Höhe des Versandkartons:
143 mm
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
50 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
4.71 g
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Designjet 30, 90, 130
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
28 ml
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
C9425A
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business
Breite:
116.84 mm
Tiefe:
26.42 mm
Höhe:
157.48 mm
Gewicht:
68 g
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
109 mm
Paketgewicht:
90 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet 130; DesignJet 130 DE; DesignJet 130 GP; DesignJet 130 NR; DesignJet 130 R; DesignJet 130 Series; DesignJet 30; DesignJet 30 GP; DesignJet 30 N; DesignJet 90; DesignJet 90 GP; DesignJet 90 R
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.