Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 343 Tri-colour Inkjet Print Cartridge with Vivera Inks Druckerpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 343 Tri-colour Inkjet Print Cartridge with Vivera Inks Druckerpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb
HP 343 Tri-colour Inkjet Print Cartridge with Vivera Inks Druckerpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb
HP 343 Tri-colour Inkjet Print Cartridge with Vivera Inks Druckerpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     C2572-C8766E
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8766E
EAN/GTIN:
     0884962780527
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese flexible Druckpatrone liefert kräftige, naturgetreue Farben – für brillante, professionelle Fotos und Grafiken, die über Generationen hinweg lichtbeständig sind[p1]. Im Zusammenspiel mit dem HP Drucker bietet die Druckpatrone eine ganze Reihe praktischer Smart Druckfunktionen[p2].
Weitere Informationen:
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
7 ml
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 1158 mm
Tintentropfen:
5 pl
Druckleistung (in Seiten) (Farbe, A4), ungefähr:
260 Seiten
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
5 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe:
Ja
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1.5 Jahr(e)
Druckkopf - Druckpfad:
0.33 "
Breite:
141 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
40 g
Paketgewicht:
70 g

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 460; DeskJet 460 C; DeskJet 460 CB; DeskJet 460 Series; DeskJet 460 WBT; DeskJet 460 WF; DeskJet 5700 Series; DeskJet 5740; DeskJet 5745; DeskJet 5900 Series; DeskJet 5940; DeskJet 5943; DeskJet 5950; DeskJet 6500 Series; DeskJet 6520; DeskJet 6540; DeskJet 6540 D; DeskJet 6540 DT; DeskJet 6540 Series; DeskJet 6600 Series; DeskJet 6620; DeskJet 6800 Series; DeskJet 6830; DeskJet 6830 V; DeskJet 6840; DeskJet 6900 Series; DeskJet 6940; DeskJet 6940 DT; DeskJet 6980; DeskJet 6980 DT; DeskJet 6985; DeskJet 6988; DeskJet 6988 DT; DeskJet 6988 Series; DeskJet 6988 XI; DeskJet D 4100 Series; DeskJet D 4145; DeskJet D 4155; DeskJet D 4160; OfficeJet 100; OfficeJet 150 Mobile; OfficeJet 6200 Series; OfficeJet 6205; OfficeJet 6208; OfficeJet 6210; OfficeJet 6210 Series; OfficeJet 6210 V; OfficeJet 6210 XI; OfficeJet 6213; OfficeJet 6215; OfficeJet 6300 Series; OfficeJet 6304; OfficeJet 6305; OfficeJet 6310; OfficeJet 6310 Series; OfficeJet 6310 V; OfficeJet 6310 XI; OfficeJet 6313; OfficeJet 6315; OfficeJet 6318; OfficeJet 7208; OfficeJet 7210; OfficeJet 7210 XI; OfficeJet 7213; OfficeJet 7300 Series; OfficeJet 7310; OfficeJet 7310 XI; OfficeJet 7400 Series; OfficeJet 7408; OfficeJet 7410; OfficeJet 7410 XI; OfficeJet 7413; OfficeJet K 7100; OfficeJet K 7100 Series; OfficeJet K 7103; OfficeJet K 7108; OfficeJet H 470; OfficeJet H 470 B; OfficeJet H 470 BT; OfficeJet H 470 Series; OfficeJet H 470 WBT; OfficeJet H 470 WF; OfficeJet Pro K 7100; OfficeJet Pro K 7100 Series; PhotoSmart 2500 Series; PhotoSmart 2570; PhotoSmart 2575; PhotoSmart 2575 xi; PhotoSmart 2600 Series; PhotoSmart 2605; PhotoSmart 2608; PhotoSmart 2610; PhotoSmart 2610 XI; PhotoSmart 2615; PhotoSmart 2700 Series; PhotoSmart 2710; PhotoSmart 2710 XI; PhotoSmart 325; PhotoSmart 325 XI; PhotoSmart 330 Series; PhotoSmart 335; PhotoSmart 335 XI; PhotoSmart 370 Series; PhotoSmart 375; PhotoSmart 375 B; PhotoSmart 380 Series; PhotoSmart 385; PhotoSmart 385 XI; PhotoSmart 420 Series; PhotoSmart 422; PhotoSmart 425; PhotoSmart 428; PhotoSmart 428 XI; PhotoSmart 470 Series; PhotoSmart 475; PhotoSmart 475 XI; PhotoSmart 7800 Series; PhotoSmart 7850; PhotoSmart 7850 Series; PhotoSmart 7850 V; PhotoSmart 7850 XI; PhotoSmart 8000 Series; PhotoSmart 8030; PhotoSmart 8049; PhotoSmart 8050; PhotoSmart 8050 Series; PhotoSmart 8050 V; PhotoSmart 8050 XI; PhotoSmart 8100 Series; PhotoSmart 8150; PhotoSmart 8150 Series; PhotoSmart 8150 V; PhotoSmart 8150 XI; PhotoSmart 8400 Series; PhotoSmart 8450; PhotoSmart 8450 GP; PhotoSmart 8450 Series; PhotoSmart 8450 V; PhotoSmart 8450 XI; PhotoSmart C 3100 Series; PhotoSmart C 3110; PhotoSmart C 3125; PhotoSmart C 3135; PhotoSmart C 3140; PhotoSmart C 3150; PhotoSmart C 3170; PhotoSmart C 3175; PhotoSmart C 3180; PhotoSmart C 3183; PhotoSmart C 3185; PhotoSmart C 3190; PhotoSmart C 3194; PhotoSmart C 4100; PhotoSmart C 4100 Series; PhotoSmart C 4110; PhotoSmart C 4140; PhotoSmart C 4150; PhotoSmart C 4170; PhotoSmart C 4175; PhotoSmart C 4180; PhotoSmart C 4190; PhotoSmart D 5000 Series; PhotoSmart D 5060; PhotoSmart D 5063; PhotoSmart D 5065; PhotoSmart D 5100 Series; PhotoSmart D 5145; PhotoSmart D 5155; PhotoSmart D 5160; PhotoSmart Pro B 8300 Series; PhotoSmart Pro B 8330; PhotoSmart Pro B 8350; PhotoSmart Pro B 8353; PSC 1500 Series; PSC 1510; PSC 1510 S; PSC 1510 XI; PSC 1513 S; PSC 1600 Series; PSC 1603; PSC 1610; PSC 1610 Series; PSC 1610 V; PSC 1610 XI; PSC 1615; PSC 1618; PSC 2300 Series; PSC 2350; PSC 2355; PSC 2355 P; PSC 2355 Series; PSC 2355 V; PSC 2355 XI; PSC 2600 Series; PSC 2610; PSC 2700 Series; PSC 2710
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.