Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 82 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 69 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 82 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 69 ml
HP 82 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 69 ml
HP 82 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 69 ml
HP 82 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 69 ml
HP 82 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 69 ml
HP 82 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 69 ml
HP 82 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 69 ml
HP 82 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 69 ml
HP 82 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 69 ml
HP 82 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 69 ml
HP 82 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 69 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-C4913A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4913A
EAN/GTIN:
     725184272721
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für Grafikdesigner und Werbeagenturen, die auf Verpackungen, POS-Elemente oder Plakate spezialisiert sind. Techniker in den Bereichen Architektur/Ingenieurwesen/Bauwesen (AEC), Maschinenbau oder geografische Informationssysteme (GIS).

Zuverlässiges Inhouse-Drucken mit Original HP Tintenpatronen. Die patentierten HP Tinten wurden gemeinsam mit den HP DesignJet Druckern und HP Großformat-Druckmedien entwickelt für brillante, ausdrucksstarke Bilder mit präzisen Linien und reibungsloses Drucken.
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219 x 2306 mm
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
40 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
6.7 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
14.77 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
882780756687
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet 800, 800PS, Copier CC800PS, 815 MFP, 820 MFP, 500, 500 Plus, 500PS, 510
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
69 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
C4913A
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business
Breite:
125 mm
Tiefe:
39 mm
Höhe:
143 mm
Gewicht:
119 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
39 mm
Verpackungshöhe:
143 mm
Paketgewicht:
150 g

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet 10 PS; DesignJet 120; DesignJet 120 NR; DesignJet 120 PS; DesignJet 120 PSN; DesignJet 120 Series; DesignJet 20 PS; DesignJet 50 PS; DesignJet 500; DesignJet 500 24 Inch; DesignJet 500 42 Inch; DesignJet 500 E; DesignJet 500 Mono; DesignJet 500 Plus 24 Inch; DesignJet 500 Plus 42 Inch; DesignJet 500 PS; DesignJet 500 PS 24 Inch; DesignJet 500 PS 42 Inch; DesignJet 500 PS Plus 24 Inch; DesignJet 500 PS Plus 42 Inch; DesignJet 510 24 Inch; DesignJet 510 42 Inch; DesignJet 510 PS 24 Inch; DesignJet 510 PS 42 Inch; DesignJet 510 Series; DesignJet 800; DesignJet 800 24 Inch; DesignJet 800 42 Inch; DesignJet 800 PS; DesignJet 800 PS 24 Inch; DesignJet 800 PS 42 Inch; DesignJet 815 MFP; DesignJet 820 MFP; DesignJet CC 800 PS
Stielow:
5951; 5951 E
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.