| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-C4907A Herst.-Nr.: C4907A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan | Kompatibilität: | HP OfficeJet Pro 8000, 8500, 8500A. |
Kompatible Geräte: | | HP: | OfficeJet Pro 8000; OfficeJet Pro 8000 Enterprise; OfficeJet Pro 8000 Wireless; OfficeJet Pro 8500; OfficeJet Pro 8500 A; OfficeJet Pro 8500 A Plus; OfficeJet Pro 8500 A Premium; OfficeJet Pro 8500 Premier; OfficeJet Pro 8500 Series; OfficeJet Pro 8500 Wireless |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hewlett-packard druckerpatrone cyan, druckerpatrone, druckerpatrone hp, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |