Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 934 Schwarz Original-Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 934 Schwarz Original-Druckerpatrone
HP 934 Schwarz Original-Druckerpatrone
HP 934 Schwarz Original-Druckerpatrone
HP 934 Schwarz Original-Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-C2P19AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2P19AE
EAN/GTIN:
     888182034583
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die zuverlässige Produktion von hochwertigen Geschäftsdokumenten – zu extrem günstigem Preis.

Original HP Tintenpatronen mit hoher Reichweite produzieren konsistent professionelle Dokumente mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Speziell für HP Drucker konzipierte Tintenpatronen sorgen für langlebige[1] Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1161 mm
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
7.51 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 888182031667; (BGX) 888182034576; (BGY) 888182034583
HP GTIN (EAN/UPC):
888182031667, 888182034576, 888182034583
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 934 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230
Seitenergebnis schwarze Tinte:
400 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
10 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C2P19AE
Ursprungsland:
China, Tschechische Republik, Irland, Malaysia
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
106 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
113.5 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
23 mm
Verpackungshöhe:
113.5 mm
Paketgewicht:
50 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6800 Series; OfficeJet 6812; OfficeJet 6815; OfficeJet 6820; OfficeJet 6822; OfficeJet 6825; OfficeJet Pro 6200 Series; OfficeJet Pro 6230; OfficeJet Pro 6230 Series; OfficeJet Pro 6235; OfficeJet Pro 6239; OfficeJet Pro 6830; OfficeJet Pro 6830 Series; OfficeJet Pro 6835
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.