Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 771C Magenta DesignJet Druckerpatrone, 775 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 771C Magenta DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 771C Magenta DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 771C Magenta DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2572-B6Y09A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B6Y09A
EAN/GTIN:
     887111300546
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die unterschiedlichsten Druckaufträge – ganz gleich, ob Poster, brillante Fotos, Landkarten, Kunstdrucke oder andere Drucke für den Innenbereich (beispielsweise POP-Displays oder rückseitig beleuchtbare Plakate) gefragt sind.
Die HP 771 Designjet Tintenpatrone magenta (775 ml) bietet die Qualität, die Ihre Kunden erwarten, und ermöglicht schnelle Lieferzeiten. HP Vivid Fototinten gewährleisten hohe Druckgeschwindigkeiten, Top-Qualität und einfaches, problemloses Arbeiten.
Weitere Informationen:
Leergewicht:
183 g
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1220 x 1016 x 1680 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
5 Stück(e)
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
10 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
11.54 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
25.44 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
887111300546
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet Z6200, Z6610, Z6810
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
775 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
B6Y09A
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Breite:
324 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
64 mm
Gewicht:
1000 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone
Verpackungsbreite:
324 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
64 mm
Paketgewicht:
1090 g

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6200; DesignJet Z 6200 42 inch; DesignJet Z 6200 60 inch; DesignJet Z 6200 Series

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 227,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,53*
€ 267,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,05*
€ 255,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.