Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 801523-031 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 801523-031 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
HP 801523-031 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
HP 801523-031 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-801523-031
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     801523-031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Maus enthalten:
Ja
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Energiequelle:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Ursprungsland:
China
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.