 |  |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 355.6 mm |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Brief |
Umschlaggrößen: | C5, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 105 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 355.6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 65 - 120 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 15 - 32.5 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 8000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Nicht unterstützt |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 100 - 1000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen: | URF, PWG, PCLmS |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ersatzpatronen: | HP 142A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (ca. 950), W1420A |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m139-m142-printer-series/model/30190589?sku=7MD72A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833315.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833315.pdf |
Speicherkapazität: | 64 MB |
RAM-Speicher maximal: | 64 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 500 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 51 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.2 dB |
Zahl der Benutzer: | 3 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Manufacturer warranty: | 1 Jahr beschränkte Garantie |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 23 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 16 dB |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 90 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 50 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 2 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 9 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 26 |
Zertifizierung: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Recycelbar über HP Planet Partners; Enthält recycelten Haushaltskunststoff |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 150 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 150 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Steuerung: | Tasten |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux |
Verpackungsbreite: | 398 mm |
Verpackungstiefe: | 248 mm |
Verpackungshöhe: | 306 mm |
Paketgewicht: | 6900 g |
Breite: | 360 mm |
Tiefe: | 264 mm |
Höhe: | 197 mm |
Gewicht: | 5390 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 300 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Garantiekarte: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP Management-Tools: | HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABY) 194850677250; (B19) 194850677267; (BAZ) 194850677274 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 194850677250, 194850677267, 194850677274 |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | Software, TWAIN, WIA |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN, WIA |
TWAIN-Version: | 2,1 |
Kopieren: | Monokopie |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 400 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 20 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 11 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.255 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Monodruck |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Aufwärmzeit: | 20 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 8.5 s |
Druckränder: | 2 mm |
Sicheres Drucken: | Ja |