Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 710980-L31 Tastatur Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 710980-L31 Tastatur Bluetooth Schwarz
HP 710980-L31 Tastatur Bluetooth Schwarz
HP 710980-L31 Tastatur Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-710980-L31
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     710980-L31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
116.8 x 264 x 17.1 mm
Tastaturgewicht:
270 g
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
LED-Batterieanzeige:
Ja
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
PC / Server
Bluetooth-Version:
3.0+HS
Ursprungsland:
China
Kabellose Reichweite:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.