Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Cap de imprimare 6ZA11AE negru Druckkopf Thermal Inkjet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Cap de imprimare 6ZA11AE negru Druckkopf Thermal Inkjet
HP Cap de imprimare 6ZA11AE negru Druckkopf Thermal Inkjet
HP Cap de imprimare 6ZA11AE negru Druckkopf Thermal Inkjet
Artikel-Nr.:
     C2572-6ZA11AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZA11AE
EAN/GTIN:
     194721022097
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
50 g
Breite:
113 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
69 g
Kompatibilität:
HP GT Druckköpfe funktionieren in Kombination mit: HP Tank 455, 457
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Druckfarben:
Schwarz
Ursprungsland:
Malaysia
Warentarifnummer (HS):
84439990
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C

Kompatible Geräte:
HP:
Ink Tank 100 Series; Ink Tank 110; Ink Tank 110 Series; Ink Tank 115; Ink Tank 300 Series; Ink Tank 310; Ink Tank 400 Series; Ink Tank 410; Smart Tank 300; Smart Tank 400
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.