Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite t655 Thin Client - SFF - Ryzen R2314 - 8GB RAM - 256GB SSD - Windows 10 IoT - Thin Client - 8 GB 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Elite t655 Thin Client - SFF - Ryzen R2314 - 8GB RAM - 256GB SSD - Windows 10 IoT - Thin Client - 8 GB 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz
HP Elite t655 Thin Client - SFF - Ryzen R2314 - 8GB RAM - 256GB SSD - Windows 10 IoT - Thin Client - 8 GB 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz
HP Elite t655 Thin Client - SFF - Ryzen R2314 - 8GB RAM - 256GB SSD - Windows 10 IoT - Thin Client - 8 GB 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz
HP Elite t655 Thin Client - SFF - Ryzen R2314 - 8GB RAM - 256GB SSD - Windows 10 IoT - Thin Client - 8 GB 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz
HP Elite t655 Thin Client - SFF - Ryzen R2314 - 8GB RAM - 256GB SSD - Windows 10 IoT - Thin Client - 8 GB 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz
HP Elite t655 Thin Client - SFF - Ryzen R2314 - 8GB RAM - 256GB SSD - Windows 10 IoT - Thin Client - 8 GB 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz
HP Elite t655 Thin Client - SFF - Ryzen R2314 - 8GB RAM - 256GB SSD - Windows 10 IoT - Thin Client - 8 GB 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-5H0P3EA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5H0P3EA#ABB
EAN/GTIN:
     197192339244
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Weitere Informationen:
Tastatur:
USB
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
35 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
1120 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Prozessor-Taktfrequenz:
2.1 GHz
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen Embedded
Prozessor:
R2314
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.5 GHz
Pufferspeicher L2:
2 MB
Pufferspeicher L3:
4 MB
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Stromversorgung:
45 W
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 4 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,95*
€ 721,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,84*
€ 710,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,89*
€ 698,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,15*
€ 683,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,30*
€ 638,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.