Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 509432-131 Tastatur RF Wireless Portuguesisch Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 509432-131 Tastatur RF Wireless Portuguesisch Schwarz, Silber
HP 509432-131 Tastatur RF Wireless Portuguesisch Schwarz, Silber
HP 509432-131 Tastatur RF Wireless Portuguesisch Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-509432-131
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     509432-131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Tastatur-Stil:
Gerade
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatursprache:
Portuguesisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.