Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 509432-041 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 509432-041 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz, Silber
HP 509432-041 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz, Silber
HP 509432-041 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-509432-041
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     509432-041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Tastatur-Stil:
Gerade
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.