Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PageWide XL 8200 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP PageWide XL 8200 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
HP PageWide XL 8200 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
HP PageWide XL 8200 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
HP PageWide XL 8200 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 1200 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     C2572-4VW18A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4VW18A#B19
EAN/GTIN:
     195122294397
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Großformatdrucker
Plotter
Erledigen Sie Jobs sofort – mit diesem unübertroffen schnellen Großformatdrucker[1], der bis zu 30 A1-Seiten/Min. schafft[2]. Die Bedienung ist besonders einfach – dank des größten Touchscreen-Bedienfelds auf dem Markt (15 Zoll)[6], auf das Sie von vorne und von hinten zugreifen können. Dank einer vollständigen End-to-End Lösung hat Ihr Bedienpersonal mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LED
Farbdisplay:
Ja
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Steuerung:
Berührung
Speicherkapazität:
16384 MB
Interne Speicherkapazität:
628 GB
Speichermedien:
HDD + SSD
Eingebauter Prozessor:
Ja
Schalldruckpegel (Druck):
60 dB
Ursprungsland:
China
Stromversorgung:
1200 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
370 W
AC Eingangsspannung:
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL/2, JPEG, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Breite:
1955 mm
Tiefe:
785 mm
Höhe:
1637 mm
Gewicht:
448000 g
HP PageWide Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, ENERGY STAR, RoHS
Maximale Druckgröße:
A0 (841 x 1189 mm)
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Mattpapier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A0, A1
Medienstärke:
0.4 mm
Maximale Rollenlänge:
200 m
Maximaler Rollendurchmesser:
177 mm
Empfohlenes Mediengewicht:
19 - 53 g/m²
Verpackungsbreite:
2257 mm
Verpackungstiefe:
1040 mm
Verpackungshöhe:
1578 mm
Paketgewicht:
577000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48.637,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48.781,07*
€ 58.049,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48.741,94*
€ 58.002,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48.663,67*
€ 57.909,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48.637,59*
€ 57.878,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.