Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 937 Gelb Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 937 Gelb Original Druckerpatrone
HP 937 Gelb Original Druckerpatrone
HP 937 Gelb Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-4S6W4NE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4S6W4NE
EAN/GTIN:
     197192363270
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für das Drucken in professioneller Qualität mit brillanten Farben und tiefen Schwarztönen.

Setzen Sie auf Dokumente in Profiqualität. Original HP Druckerpatronen bieten beeindruckende Zuverlässigkeit für verlässliche Leistung und langlebige Ergebnisse.[1] Drucken Sie mit Tinten, die Geschäftsdokumente in brillanten Farben und mit gestochen scharfem Text in Schwarzweiß produzieren.[2]
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
197192363270
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 937 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 9120e, 9130e, 9720, 9730, HP OfficeJet Pro 9110b Printer, HP OfficeJet Pro 9120b All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 9130b All-in-One Printer
Seitenergebnis Farbtinte:
800 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Malaysia, Singapur
HP-Segment:
Premium Home
Breite:
114.8 mm
Tiefe:
23.9 mm
Höhe:
100.1 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
114.8 mm
Verpackungstiefe:
23.9 mm
Verpackungshöhe:
100.1 mm
Paketgewicht:
50 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 9100 Series; OfficeJet Pro 9110 b; OfficeJet Pro 9117 b; OfficeJet Pro 9120; OfficeJet Pro 9120 b; OfficeJet Pro 9120 e; OfficeJet Pro 9120 Series; OfficeJet Pro 9122 e; OfficeJet Pro 9123; OfficeJet Pro 9125 e; OfficeJet Pro 9128 e; OfficeJet Pro 9130; OfficeJet Pro 9130 b; OfficeJet Pro 9132 e; OfficeJet Pro 9133; OfficeJet Pro 9135 e; OfficeJet Pro 9700 Series; OfficeJet Pro 9720; OfficeJet Pro 9720 e; OfficeJet Pro 9730; OfficeJet Pro 9730 e
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.