Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 455 Programmierbare Wireless-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 455 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 455 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 455 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 455 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 455 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 455 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 455 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 455 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 455 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 455 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 455 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 455 Programmierbare Wireless-Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2572-4R177AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4R177AA#ABB
EAN/GTIN:
     196188160435
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Eine Tastatur ohne Kompromisse
Profitieren Sie mit dieser Wireless-Tastatur von einem Höchstmaß an Komfort, Produktivität, Zuverlässigkeit und Eleganz. Arbeiten Sie schneller und smarter dank über 20 Tasten mit anpassbaren Funktionen[1]. Hergestellt aus nachhaltigen Materialien[2] und leicht zu reinigen und desinfizieren[3].
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
428.22 x 115.47 x 18.06 mm
Tastaturgewicht:
430 g
Gewicht:
430 g
Tiefe:
115.47 mm
Höhe:
18.06 mm
Breite:
428.22 mm
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Island-Stil Tastatur:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
29 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
459 mm
Paketgewicht:
630 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.