Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 655 Wireless-Tastatur und -Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 655 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 655 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 655 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 655 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 655 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 655 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 655 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 655 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 655 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 655 Wireless-Tastatur und -Maus
Artikel-Nr.:
     1817-207099
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4R009AA
EAN/GTIN:
     196188140574
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Tastatur und Maus ohne Kompromisse
Profitieren Sie mit diesem Paket aus Wireless-Tastatur und -Maus von einem Höchstmaß an Komfort, Produktivität, Zuverlässigkeit und Eleganz. Arbeiten Sie schneller und intelligenter dank über 20 Tasten mit anpassbaren Funktionen[1] und präzisem Tracking Ihrer Maus. Dieses Paket enthält Recyclingmaterialien[2] und lässt sich mühelos reinigen und desinfizieren[3].
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
428.22 x 115.47 x 18.06 mm
Tastaturgewicht:
430 g
Produktabmessungen (B x T x H):
120.28 x 69.95 x 41.39 mm
Mausgewicht:
90 g
Gewicht:
430 g
Maus enthalten:
Ja
Bewegung Auflösung:
4000 DPI
Maus Batterietyp:
AA
Batterienanzahl (Maus):
2
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Island-Stil Tastatur:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABB) 196188140734; (ABD) 196188140741; (AC3) 196188141045
HP GTIN (EAN/UPC):
196188140734, 196188140741, 196188141045
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
47 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
537 mm
Paketgewicht:
860 g
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
28
pro Stück
€ 4,50*
ab € 44,03*
€ 56,56*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 44,33*
€ 56,60*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,21*
€ 58,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 59,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,72*
€ 61,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.