Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Kabelgebundene Maus 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Kabelgebundene Maus 1000
HP Kabelgebundene Maus 1000
HP Kabelgebundene Maus 1000
HP Kabelgebundene Maus 1000
HP Kabelgebundene Maus 1000
HP Kabelgebundene Maus 1000
Artikel-Nr.:
     C2572-4QM14AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4QM14AA#ABB
EAN/GTIN:
     192545918244
Suchbegriffe:
HP Mäuse
Hewlett Packard Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Ergonomischer Bedienkomfort. Optimierte Maussteuerung.
Diese kabelgebundene Maus mit durchdachtem Design optimiert das Benutzererlebnis durch eindrucksvolle Präzision und maximalen Bedienkomfort. Zudem ist bei dieser gut in der Hand liegenden, konturierten Maus durch die Kabellänge von 1,5 m sichergestellt, dass Sie bei Ihrer Arbeit maximale Bewegungsfreiheit genießen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Ursprungsland:
China
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
129 mm
Verpackungstiefe:
78 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
100 g
Breite:
100 mm
Tiefe:
58.5 mm
Höhe:
39.5 mm
Gewicht:
70 g
Empfängergewicht:
100 g
Kabellänge:
1.5 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Haus
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Empfohlene Nutzung:
Universal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.