Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 925e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 925e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone
HP 925e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone
HP 925e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone
HP 925e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone
HP 925e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone
HP 925e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-4K0W3PE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4K0W3PE
EAN/GTIN:
     196548610839
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
196548610839
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 925e ink cartridges work with: HP OfficeJet Pro 8120e, 8130e
Seitenergebnis schwarze Tinte:
1000 Seiten
Prozentsatz des recycelten Materials:
43 %
Breite:
114.8 mm
Tiefe:
23.9 mm
Höhe:
100.1 mm
Verpackungsbreite:
114.8 mm
Verpackungstiefe:
23.9 mm
Verpackungshöhe:
100.1 mm
Packungsinhalt:
1 Cartridge

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 8120; OfficeJet Pro 8120 e; OfficeJet Pro 8122 e; OfficeJet Pro 8123; OfficeJet Pro 8124 e; OfficeJet Pro 8125 e; OfficeJet Pro 8130; OfficeJet Pro 8130 e; OfficeJet Pro 8132 e; OfficeJet Pro 8133; OfficeJet Pro 8134 e; OfficeJet Pro 8135 e; OfficeJet Pro 8138 e; OfficeJet Pro 8139 e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.