Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 912 Schwarz Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 912 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 912 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 912 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 912 Schwarz Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-3YL80AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3YL80AE
EAN/GTIN:
     192545866842
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für professionelle Ausdrucke benötigen – Seite für Seite.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 192545866842; (BGX) 192545866828; (BGY) 192545866835
HP GTIN (EAN/UPC):
192545866842, 192545866828, 192545866835
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 912 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 8010e, 8012, 8014, 8015 HP OfficeJet Pro 8020e, 8022, 8023, 8024, 8025
Seitenergebnis schwarze Tinte:
300 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
8.3 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Farbsublimations-Tinte
Ursprungsland:
China, Malaysia
Breite:
106 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
113.5 mm
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
23 mm
Verpackungshöhe:
113.5 mm
Paketgewicht:
50 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 8010; OfficeJet Pro 8010 Series; OfficeJet Pro 8012; OfficeJet Pro 8012 e; OfficeJet Pro 8013; OfficeJet Pro 8014; OfficeJet Pro 8014 e; OfficeJet Pro 8015; OfficeJet Pro 8015 e; OfficeJet Pro 8017; OfficeJet Pro 8020 Series; OfficeJet Pro 8022; OfficeJet Pro 8022 e; OfficeJet Pro 8023; OfficeJet Pro 8024; OfficeJet Pro 8024 e; OfficeJet Pro 8025; OfficeJet Pro 8025 e
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.