Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 728 Mattschwarz DesignJet-Tintenpatrone, 130 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 728 Mattschwarz DesignJet-Tintenpatrone, 130 ml
HP 728 Mattschwarz DesignJet-Tintenpatrone, 130 ml
HP 728 Mattschwarz DesignJet-Tintenpatrone, 130 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-3WX25A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3WX25A
EAN/GTIN:
     194850304040
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Sie ist ideal für Arbeitsgruppen der Design- und Entwicklungsteams, die CAD- und allgemeine Anwendungen herstellen.
Gestochen scharfe Ergebnisse im Handumdrehen. Gemeinsam mit den HP DesignJet Druckern/MFPs bilden Original HP Tinten ein optimiertes Drucksystem. Das verhindert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. Wählen Sie je nach Bedarf zwischen Patronen mit 40 ml und 300 ml.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
194850304040
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Mattschwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP DesignJet T730 Printer, HP DesignJet T830 Multifunction Printer
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
130 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Ursprungsland:
Singapur
Breite:
202 mm
Tiefe:
129 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
205 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone
Verpackungsbreite:
202 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
245 g

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 830 MFP 24 inch; DesignJet T 830 MFP 36 inch; DesignJet T 830 Series
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 107,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.