 |  |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 212 x 352 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | 16K |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 175 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 120 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 30 - 70 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
Betriebstemperatur: | 15 - 32.5 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 10 - 90 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 100000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Scannen |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 900 - 4800 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | HP 59A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (3.000 Seiten) CF259A, HP 59X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (10.000 Seiten) CF259X |
HP-Segment: | Business |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m430-series/model/29252394?sku=3PZ55A&serialnumber=3PZ55A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2950398_en-US-1.pdf |
Speicherkapazität: | 2048 MB |
RAM-Speicher maximal: | 2048 MB |
Interne Speicherkapazität: | 16 GB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 54 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 48 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.4 dB |
Zahl der Benutzer: | 10 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Manufacturer warranty: | Ein Jahr, telefonischer Support rund um die Uhr mit Reparatur vor Ort |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2451 mm |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 220 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 91 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 5 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 16 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 105 |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 3 |
Gesamte Papierkapazität: | 350 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 10 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 4.3 " |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 8, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | iOS, Android |
Verpackungsbreite: | 497 mm |
Verpackungstiefe: | 398 mm |
Verpackungshöhe: | 490 mm |
Paketgewicht: | 14700 g |
Breite: | 420 mm |
Tiefe: | 390 mm |
Höhe: | 323 mm |
Gewicht: | 13010 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 3000 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 193905205448; (ABY) 193905205455; (ACQ) 193905205462; (B13) 193905418831; (B19) 193905205479; (BAZ) 193905205486 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 193905205448, 193905205455, 193905205462, 193905418831, 193905205479, 193905205486 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 20 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 29 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe): | 37 Seiten pro Minute |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Monokopie |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 38 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 7.2 s |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Faxen: | Mono-Faxen |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Faxweiterleitung: | Ja |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 525 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.08 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 525 W |
Energieverbrauch (bereit): | 10.1 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1.2 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.08 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.463 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Monodruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 38 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Aufwärmzeit: | 180 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6.5 s |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |