Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T850 36 Zoll Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet T850 36 Zoll Multifunktionsdrucker
HP Designjet T850 36 Zoll Multifunktionsdrucker
HP Designjet T850 36 Zoll Multifunktionsdrucker
HP Designjet T850 36 Zoll Multifunktionsdrucker
HP Designjet T850 36 Zoll Multifunktionsdrucker
HP Designjet T850 36 Zoll Multifunktionsdrucker
HP Designjet T850 36 Zoll Multifunktionsdrucker
HP Designjet T850 36 Zoll Multifunktionsdrucker
HP Designjet T850 36 Zoll Multifunktionsdrucker
Artikel-Nr.:
     C2572-2Y9H2A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2Y9H2A#B19
EAN/GTIN:
     196548313228
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
großformatdrucker hp
großformatdrucker
Machen Sie Ihr Team einmalig flexibel – mit dem weltweit benutzerfreundlichsten Drucksystem für A0 bis A4.[1] Das integrierte Zuführungsfach macht es Ihnen leicht, in unterschiedlichen Formaten zu drucken. HP Click optimiert Ihre Druckabläufe. Und auch wenn es um Umweltschutz geht, können Sie mit diesem kompakten Plotter hohe Standards erfüllen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
Cloud, E-Mail, Network folder, PC, USB
Maximale Scanlänge:
7000 mm
Maximale Medienstärke:
0.8 mm
Mindest Scan-Format:
127 x 127
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Produktfarbe:
Schwarz
Speicherkapazität:
2048 MB
HP-Segment:
Business
Stromverbrauch (Standby):
0.1 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
3.5 W
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, TIFF, URF
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, HP ePrint
Breite:
1407 mm
Tiefe:
701 mm
Höhe:
967 mm
Gewicht:
60000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, ENERGY STAR, EPEAT, ErP, REACH, RoHS, UL ECOLOGO, WEEE
Maximale Druckgröße:
A0 (841 x 1189 mm)
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Glanzpapier, Schweres Papier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier
Schnittbögen:
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9):
A0, A1, A2, A3, A4
Medienstärke:
0.3 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
100 mm
Rollgewicht (hintere Rolle):
6200 g
Maximale Medienbreite:
914 mm
Empfohlenes Mediengewicht:
60 - 280 g/m²
Nicht bedruckbarer Bereich (Rollmedien):
0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2
Kopieren:
Farbkopieren
Verkleinerung/Vergrößerung:
50 - 400 %
Strichgenauigkeit:
±0,1%
Maximale Scan-Abmessung:
914 x 2770 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (Einzelblatt):
0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2
Maximale Rollenanzahl:
1
Verpackungsbreite:
1575 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Verpackungshöhe:
650 mm
Paketgewicht:
83500 g
Weitere Suchbegriffe: usb plotter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.772,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.001,92*
€ 5.952,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.959,64*
€ 5.901,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.835,65*
€ 5.754,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.775,22*
€ 5.682,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.772,80*
€ 5.679,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.