 |  |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 209.9 x 349.6 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | 2L, Hagaki-Karte |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Umschlaggrößen: | 10, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x30,10x15,13x18,13x13 cm |
Fotopapiergrössen (imperial): | 4x12,4x6,5x7 " |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 97.79 - 127 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 215 - 309 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 75 - 300 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4500 m |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 20 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 10 - 90 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 1000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken |
Zahl der Druckpatronen: | 2 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 300 - 400 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Thailand |
Ersatzpatronen: | HP 303 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 200 Seiten) T6N02A; HP 303 Dreifarbig Original Druckerpatrone (ca. 165 Seiten) T6N01A; HP 303XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 600 Seiten) T6N04A; HP 303XL Dreifarbig Original Druckerpatrone (ca. 415 Seiten) T6N03A. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-Segment: | Haus |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100402067 |
Speicherkapazität: | 256 MB |
RAM-Speicher maximal: | 256 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.3 dB |
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
Anzahl der Druckköpfe: | 2 |
Manufacturer warranty: | Bis zu 2 Jahre HP-Garantie. Web-Support rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche; |
Paletten Größe (B x T x H): | 1216 x 1000 x 1993 mm |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 70 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 62 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 4 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 5 |
Zertifizierung: | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | 45 % recycelter Haushaltskunststoff; Recycelbar über HP Planet Partners; Ausdrucke ohne Netto-Entwaldung mit HP+ |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 125 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 60 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 125 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 60 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 8443310000 |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 2.7 " |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10, Windows 7 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
Verpackungsbreite: | 570 mm |
Verpackungstiefe: | 254 mm |
Verpackungshöhe: | 464 mm |
Paketgewicht: | 8660 g |
Breite: | 460 mm |
Tiefe: | 383 mm |
Höhe: | 191 mm |
Gewicht: | 6910 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 125 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 120 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
HP Instant Ink: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (629) 195697743931; (686) 195908882527; (687) 195697743924 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195697743931, 195908882527, 195697743924 |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 215.9 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail-Server, Software |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 22 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 15 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 22 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 15 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 50 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 14 W |
Energieverbrauch (bereit): | 4.9 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1.05 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.05 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 15 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 10 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 15 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 10 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 16 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 18 s |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |
Randloser Druck: | Ja |