 |  |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Umschlaggrößen: | C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 13x18,10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial): | 8.5x13 " |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76.2 - 215.9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355.6 mm |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 280 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4500 m |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 30000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Scannen, Faxen |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 2000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Thailand |
Ersatzpatronen: | HP 963 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.000 Seiten) 3JA26AE; HP 963 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA23AE; HP 963 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA24AE; HP 963 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA25AE; 963XL Schwarz Original HP-Druckerpatrone (2.000 Seiten) 3JA30AE; HP 963XL Cyan Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA27AE; HP 963XL Magenta Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA28AE; HP 963XL Gelb Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA29AE; HP 967XL Schwarz Original Druckerpatrone Schwarz (3.000 Seiten) 3JA31AE. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Speicherkapazität: | 512 MB |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer |
Anzahl der Druckköpfe: | 4 |
Manufacturer warranty: | Bis zu 3 Jahre HP Garantie. Support im Web rund um die Uhr; |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2200 mm |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 26 dB |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 140 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 109 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 5 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 31 |
Zertifizierung: | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 250 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 500 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | CGD |
Bildschirmdiagonale: | 2.7 " |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
Verpackungsbreite: | 496 mm |
Verpackungstiefe: | 377 mm |
Verpackungshöhe: | 489 mm |
Paketgewicht: | 14200 g |
Breite: | 437 mm |
Tiefe: | 396.3 mm |
Höhe: | 318.3 mm |
Gewicht: | 11660 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 850 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 420 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
HP Instant Ink: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (629) 195161213526; (687) 195161213540 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195161213526, 195161213540 |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | ADF-Scanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 215.9 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail-Server, Software |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF, TXT |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 39 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 39 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 39 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 39 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Faxen: | Farbfaxen |
Duplex-Faxmodus: | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 100 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Faxweiterleitung: | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 30 W |
Energieverbrauch (bereit): | 5.8 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1.22 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.08 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.258 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 24 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 39 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 39 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 24 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 20 Seiten pro Minute |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |
Randloser Druck: | Ja |