| |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 212 x 352 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76.2 - 215.9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355.6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 200 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Betriebstemperatur: | 10 - 32.5 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 150000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Scannen |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 2000 - 7500 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Brasilien, China, Mexiko, Niederlande |
Ersatzpatronen: | HP 89A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (5.000 Seiten) CF289A; HP89X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (10.000 Seiten) CF289X; HP89Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit extra hoher Reichweite (20.000 Seiten) CF289Y |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 1780 MB |
RAM-Speicher maximal: | 3840 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Interne Speicherkapazität: | 500 GB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 54 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 52 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.8 dB |
Schallleistungspegel (Standby): | 25 dB |
Zahl der Benutzer: | 15 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 800 x 1973 mm |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 40 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 26 dB |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 5 |
Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Bogendruck |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 2300 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Lagenanzahl pro Palette: | 3 Stück(e) |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 8 " |
Display-Auflösung: | 1024 x 768 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | iOS, Android |
Verpackungsbreite: | 735 mm |
Verpackungstiefe: | 592 mm |
Verpackungshöhe: | 613 mm |
Paketgewicht: | 28600 g |
Breite: | 482 mm |
Tiefe: | 496 mm |
Höhe: | 497 mm |
Gewicht: | 21410 g |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Garantiekarte: | Ja |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 192545079372; (ABY) 192545079389; (ACQ) 192545079396; (B13) 192545079419; (B19) 192545079426; (BAZ) 192545079433 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 192545079372, 192545079389, 192545079396, 192545079419, 192545079426, 192545079433 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 356 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, Network folder, USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 38 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 43 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | JPEG, MTIFF, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, XPS |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 43 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 6.5 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 9999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Buchkopierfunktion: | Ja |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Faxen: | Mono-Faxen |
Fax-Auflösung (schwarz): | 400 x 400 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 500 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Faxsendung: | 210 Positionen |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 629 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.06 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 629 W |
Energieverbrauch (bereit): | 28.8 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 5.3 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.06 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.446 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Monodruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 43 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Aufwärmzeit: | 202 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6 s |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |