Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfalltrennung ProTec-Plus, graualu/7016, verz. Innenbehälter, 30 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2492-607-030-0-2-716
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
607-030-0-2-716
EAN/GTIN:
4031068169244
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Einfachster Abfalleinwurf möglich: Aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und strukturiert pulverbeschichtet. Die beiden Schwingdeckel öffnen nach unten, so dass der Abfall nahezu berührungslos eingeworfen werden kann. Feuer und geruchshemmend. Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech, Fassungsvermögen 30 Liter. Der Innenbehälter wird durch eine frontseitig eingelassene und per Vierkantschloss verschließbare Flügeltüre entnommen (Vierkantschloss wird mitgeliefert). Zwecks höherer Sortiersicherheit ist das gesamte Kopfelement farbig beschichtet. Frontseitig sorgen 2 Stellfüße für den Ausgleich bei Bodenunebenheiten (Niveauregulierung). Der Behälter kann mit dem Rollensatz Art.-Nr. 5407000 auch nachträglich zur fahrbaren Variante umgerüstet werden. Dann beträgt die Gesamthöhe 700 mm. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Außerdem ist der Behälter als nicht brennbar eingestuft (DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1). Farbgebung Korpus: graualu-struktur, Farbgebung Kopfelement: anthrazitgrau RAL 7016.
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Stumpf Metall
>
Abfalltrennung
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Wertstoffsammler Einsatz
,
Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem
,
feuerhemmender Wertstoffsammler
,
schwingdeckeleimer 30l
,
abfallbehälter für außenanlagen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 266,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,63*
€ 317,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsack aus Polyethylen (PE), 60 Liter, 50 µ, 250 Stück, blau
k.A.
243869
€ 0,31876*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.