Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 60 Liter, 50 µ, 250 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243869
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
PE-Abfallsack blau, 250 Stück, Typ 50
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Volumen [l]: 60
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Verpackungseinheit (VE): 250 Stück
  • Inhaltsmenge: 250
  • Gewicht [kg]: 11
Weitere Informationen:
Volumen:
60 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 60l blau, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Abfallsack, Müllsack, Müllsäcke, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Sack, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,2344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,70*
€ 92,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,99*
€ 91,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,60*
€ 88,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,94*
€ 85,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,60*
€ 69,73
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.